{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080808 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA125P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WQ | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,14 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 320 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252115 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017201 |