WN.G 080404 PDL010

Cikkszám: 252112 PDL010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    34,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    28,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WNMG 080404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség PDL010
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő AH
    Tűrés G
    Fogásmélység ap 1 mm - 3,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
    Bevonat bevonattal
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252112 PDL010
    EAN / GTIN 4960664848577

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz