{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KW10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AH | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252112 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664246588 | |
Gyártó száma | TWE64431 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WN.G 080404 KW10
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
14,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | KW10 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Forgácstörő | AH | AM1 | AM1 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | M | M | M |