WNMG 080408, Minőség: HBT020

Cikkszám: 252095 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 992 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,8 mm - 5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252095 HBT020
EAN / GTIN 4062406256869
Gyártó száma 252095 HBT020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


WNMG 080408, Minőség: HBT020

WNMG 080408, Minőség: HBT020

érdeklődés szerint
Raktáron
1 992 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 025 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 496 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 030 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
969 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított Folyamatos Folyamatos Erősen megszakított Erősen megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz