WNMG 080408 HU7305-1

Cikkszám: 252070 HU7305-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WNMG 080408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HU7305-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő AM1
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 400 m/min - 700 m/min
    Bevonat bevonat nélkül
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252070 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749903
    Gyártó száma 252070 HU7305-1

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz