{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 060404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HU7305-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AM1 | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 400 m/min - 700 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252062 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749873 | |
Gyártó száma | 252062 HU7305-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Minőség: HU7305-1
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | WNMG 060404 | WNMG 080404 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | N | N |