{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | WP | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252015 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678853 | |
Gyártó száma | TAB08606 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
616 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácstörő | WP | SS |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |