WNMG 080408 SW05

Cikkszám: 252014 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WNMG 080408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség SW05
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás Ti
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő MQ
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252014 SW05
    EAN / GTIN 4960664629992
    Gyártó száma TWH08627

    Alkalmazási táblázat

    Ti > 850 N/mm²
    S
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz