WNMG 080404 PR005S

Cikkszám: 252012 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WNMG 080404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség PR005S
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás S
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő MQ
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,13 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
    Bevonat Megacoat Hard
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252012 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836833
    Gyártó száma TLH08626

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz