Csaplyukasztó vezetőhüvellyel 2,9 mm

Cikkszám: 251A.3
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251A.3
    EAN / GTIN 3148511601655
    Gyártó száma 251A.3
    L-szám L60130 4361

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A vezetőhüvelyben lévő csúszócsúcs biztosítja a legpontosabb vezetést, még kis méretek esetén is
    • A hüvely keménysége 52 - 57 HRC a méretektől függően
    • Horganyzott szár, polírozott hüvely

    Jellemző:

    • A [mm]: 2.9
    • d [mm]: 4.5
    • L [mm]: 93
    • L1 [mm]: 22
    • [g]: 20
    • [kg]: 0.020

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz