Csaplyukasztó vezetőhüvellyel 3,4 mm

Cikkszám: 251A.3.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251A.3.5
EAN / GTIN 3148511601709
Gyártó száma 251A.3.5
L-szám L60130 8649

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A vezetőhüvelyben lévő csúszócsúcs biztosítja a legpontosabb vezetést, még kis méretek esetén is
  • A hüvely keménysége 52 - 57 HRC a méretektől függően
  • Horganyzott szár, polírozott hüvely

Jellemző:

  • A [mm]: 3.4
  • d [mm]: 5.5
  • L [mm]: 96
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 25
  • [kg]: 0.025

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz