Csaplyukasztó vezetőhüvellyel 0,9 mm

Cikkszám: 251A.1
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251A.1
EAN / GTIN 3148511601457
Gyártó száma 251A.1
L-szám L60130 6221
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A vezetőhüvelyben lévő csúszócsúcs biztosítja a legpontosabb vezetést, még kis méretek esetén is
  • A hüvely keménysége 52 - 57 HRC a méretektől függően
  • Horganyzott szár, polírozott hüvely

Jellemző:

  • A [mm]: 0.9
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 5
  • [kg]: 0.005

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz