{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 060404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251952 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750046 | |
Gyártó száma | 251952 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 | 6 | 6 |
Váltólapka ISO kód | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | Folyamatos | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |