{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A20Q PWLNR/L06 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0604.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Könyökemelő | 259015 14 | |
Könyökemelő csavar | 259018 10 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 251943 20/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651501 | |
Gyártó száma | 251943 20/06 |