Furatkés, acél 20/06 mm

Cikkszám: 251942 20/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 20 mm
    Lapkaméret 6 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány DIN 8024
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A20Q PWLNR/L06
    Beállítási szög κ 95 fok
    Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
    Középeltolódás L3 13 mm
    Befogási magasság L2 19 mm
    Teljes hossz L 180 mm
    Könyökemelő 259015 14
    Könyökemelő csavar 259018 10
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251942 20/06
    EAN / GTIN 4045197651488
    Gyártó száma 251942 20/06

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz