• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 40/08mm

Cikkszám: 251937 40/08
Kedvezmény
351,48 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 40 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A40T MWLNR/L08
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Befogási magasság L2 38,5 mm
Teljes hossz L 300 mm
Csavar készlet 259023 3
Alátétlapka 259031 41
Szorítóköröm 259038 12
Csap 259049 5
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251937 40/08
EAN / GTIN 4045197651464
Gyártó száma 251937 40/08