Esztergakés 20/06 mm

Cikkszám: 251916 20/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 20 mm
    Lapkaméret 6 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja PWLNR/L 2020K06
    Hozzávaló váltólapka WN.. 0604..
    Működő szélesség L4 25 mm
    Fejhossz L1 16 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Alátétlapka 259031 25
    Könyökemelő 259015 9
    Könyökemelő csavar 259018 6
    Rugó készlet 259044 5
    Rugós csap készlet 259047 3
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251916 20/06
    EAN / GTIN 4045197651303
    Gyártó száma 251916 20/06

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz