{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 8 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | MWLNR/L 3232P08 | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
Működő szélesség L4 | 40 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Csavar készlet | 259023 2 | |
Alátétlapka | 259031 41 | |
Szorítóköröm | 259038 12 | |
Csap | 259049 2 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251913 32/08 | |
EAN / GTIN | 4045197656964 | |
Gyártó száma | 251913 32/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |