Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/08mm

Cikkszám: 251912 32/08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MWLNR/L 3232P08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 170 mm
Csavar készlet 259023 2
Alátétlapka 259031 41
Szorítóköröm 259038 12
Csap 259049 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251912 32/08
EAN / GTIN 4045197656957
Gyártó száma 251912 32/08