QuickTurn esztergakés 20/08 mm

Cikkszám: 251907 20/08
Kedvezmény
260,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QuickTurn
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Kés ISO kódja DWLNR/L 2025K08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 42
Csavar alátétlapkához 259025 4
Kallantyú 259038 10
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235
Gyártó száma 251907 20/08

Leírás

Előny:

Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be a kallantyús rögzítést. Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.