VNMG 160408, Minőség: HBT020

Cikkszám: 251829 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,8 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251829 HBT020
EAN / GTIN 4062406256746
Gyártó száma 251829 HBT020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160408, Minőség: HBT020

VNMG 160408, Minőség: HBT020

érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Fogásmélység ap 0,8 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Forgácstörő PM SM SM SM
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz