Van alternatíva erre a termékre

Esztergalapka VNMG 160408, közepes megmunkáláshoz, Minőség: HB7140-1

Cikkszám: 251804 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
606 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251804 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820792
Gyártó száma 251804 HB7140-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum