VNMG 160404 HB7415

Cikkszám: 251732 HB7415
Kedvezmény
14,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,10 € 14,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,25 € 12,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7415
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251732 HB7415
EAN / GTIN 4045197816825
Gyártó száma 251732 HB7415

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160404  HB7415

VNMG 160404 HB7415

érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm 0,2 mm - 2 mm
Minőség HB7415 HB7415-1
Forgácstörő TIS TIS
Fő felhasználás S S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 70 m/min 50 m/min - 110 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz