Esztergakés 32/16 mm

Cikkszám: 251712 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MVVNN 3225P16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Semleges tartó L4 működő szélessége 12,5 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 45 mm
Semleges tartó teljes L hossza 170 mm
Alátétlapka 259031 39
Csavar alátétlapkához 259025 3
Szorítóköröm 259038 2
Csavar szorítókörömhöz 259021 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Gyártó száma 251712 32/16