Esztergakés, Jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm

Cikkszám: 251708 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja Jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MVPNR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka VN.. 1604..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 41 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 39
Csavar alátétlapkához 259025 3
Szorítóköröm 259038 2
Csavar szorítókörömhöz 259021 1
Beállítási szög κ 117,5 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251708 20/16
EAN / GTIN 4045197866981
Gyártó száma 251708 20/16