Hub puller nagynyomású szivattyú VAG 50 mm

Cikkszám: 2517-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2517-1
EAN / GTIN 4000896246786
Gyártó száma 2517-1

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Az agy sérülésmentes eltávolítása a nagynyomású szivattyú eltávolításakor
  • Kifejezetten a szivattyú motoron lévő helyén és az agy speciális alakjában lévő szűk helyre tervezték
  • 1,4 l ∙ 1,6 l ∙ 2,0 l TDI/ Common Rail motorok esetében:
    VW Arteon ∙ Golf 6-7 ∙ Beetle ∙ Polo 5-6 ∙ Caddy ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ T-Roc ∙ Jetta ∙ Crafter Audi A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ TT ∙ Q2 ∙ León Q3 ∙ Q5 SEAT Ibiza ∙

    ∙ Toledo ∙ Ateca ∙ Arona ∙ Alhambra ∙ Altea ∙ Exeo ∙ Tarraco
    ∙ Fabia ŠKODA suberb ∙ Octavia ∙ Yeti ∙ Kodiaq
  • 6-oldalas a lehúzó megtartásához: Villáskulcs szélessége 24 mm
  • Orsó menet: TR 20 x 2
  • Felület: Alumínium lehúzó, polírozott orsó
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Hossz L1: 63 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 64,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 57 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz