• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Esztergalapka TNMG 220404, közepes megmunkáláshoz, Minőség: CA515

Cikkszám: 251586 CA515
Kedvezmény
14,55 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 220404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő PS
Fogásmélység ap 1 mm - 4,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 435 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251586 CA515
EAN / GTIN 4960664677702
Gyártó száma TAB06420

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum