{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PR015S | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MU | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,18 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 25 m/min - 70 m/min | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251583 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837519 | |
Gyártó száma | TLJ06286 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Minőség: PR015S
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
11,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
813 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Forgácstörő | MU | UM1 |
Fő felhasználás | S | UNI |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |