{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PDL010 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min - 600 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251582 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848638 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Minőség: PDL010
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
29,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
24,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható
|
|
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | N | N |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |