{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | KW10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251582 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220847 | |
Gyártó száma | TWE04428 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TNMG 160404 KW10
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
12,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | |
Váltólapka ISO kód | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás |
Fogásmélység ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás | N | N |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |