TNMG 160408, Minőség: HB7020

Cikkszám: 251544 HB7020
Kedvezmény
12,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,70 € 12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,25 € 10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 007 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251544 HB7020
EAN / GTIN 4045197699596
Gyártó száma 251544 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TNMG 160408, Minőség: HB7020

TNMG 160408, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
2 007 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
78,40 €
17,20 €
(1,72 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
570 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
669 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
8,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 412 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6 6 6
Váltólapka ISO kód TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Folyamatos Erősen megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 5 mm
Minőség HB7020 HBX020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz