TNMG 160408 CA025P

Cikkszám: 251474 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TNMG 160408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség CA025P
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
    Forgácstörő PQ
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 105 m/min - 435 m/min
    Bevonat CVD
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251474 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857609
    Gyártó száma TMH00047

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz