TNMG 160408 Wiper HB7020

Cikkszám: 251435 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TNMG 160408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7020
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
    Forgácstörő WSS
    Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
    Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251435 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948618
    Gyártó száma 251435 HB7020

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz