TNMG 160408 HB7035-1

Cikkszám: 251434 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251434 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874757
Gyártó száma 251434 HB7035-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum