TNMG 160404 Wiper, Típus: HB7020

Cikkszám: 251433 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251433 HB7020
EAN / GTIN 4045197948601
Gyártó száma 251433 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


TNMG 160404 Wiper, Típus: HB7020

TNMG 160404 Wiper, Típus: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
857 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 409 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 6 6 6 6 6
Váltólapka ISO kód TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás Simítás Simítás Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított enyhén megszakított Folyamatos Erősen megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Forgácstörő WSS SS SS SS PF
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz