TNMG 160404 HB7035-1

Cikkszám: 251432 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód TNMG 160404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB7035-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
    Forgácstörő SS
    Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251432 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874733
    Gyártó száma 251432 HB7035-1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz