Furatkés, acél, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 25/16mm

Cikkszám: 251417 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R PTFNR/L 16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TN.. 1604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 24 mm
Teljes hossz L 200 mm
Alátétlapka 259031 34
Könyökemelő 259015 9
Könyökemelő csavar 259018 6
Rugó készlet 259044 5
Rugós csap készlet 259047 3
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Gyártó száma 251417 25/16