Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/22mm

Cikkszám: 251407 25/22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 22 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MTJNR/L 2525M22
Hozzávaló váltólapka TN.. 2204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar készlet 259023 2
Alátétlapka 259031 33
Szorítóköröm 259038 13
Csap 259049 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251407 25/22
EAN / GTIN 4045197650948
Gyártó száma 251407 25/22