Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm

Cikkszám: 251407 25/16
Kedvezmény
114,64 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja MTJNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka TN.. 1604..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar készlet 259023 2
Alátétlapka 259031 32
Szorítóköröm 259038 14
Csap 259049 6
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251407 25/16
EAN / GTIN 4045197650931
Gyártó száma 251407 25/16