Esztergalapka SNMM 120412, durva forgácsoláshoz, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 251386 HB7010-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMM 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Típus HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SR
Fogásmélység ap 2 mm - 12 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 375 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251386 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780164
Gyártó száma 251386 HB7010-1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz