{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA125P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 330 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251363 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664015634 |