SNMG 120408 HB7140-1

Cikkszám: 251324 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
473 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 9 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 210 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz