SNMG 120408, Minőség: HB7120-1

Cikkszám: 251324 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 9 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251324 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819970
Gyártó száma 251324 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SNMG 120408, Minőség: HB7120-1

SNMG 120408, Minőség: HB7120-1

érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
351 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
676 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120404 SNMG 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás Nagyolás Nagyolás Nagyolás Nagyolás Simítás Simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM
Minőség HB7120-1 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020
Forgácstörő VG SG SG VG SG MR PR
Fő felhasználás M P P M P M P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 50 m/min - 210 m/min 90 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz