Csavarhúzó 2C-T nyéllel, belső TORX T9

Cikkszám: 2513102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2513102
EAN / GTIN 4010886933145
Gyártó száma 2513102
L-szám L60160 595

Leírás

Leírás:

Függesztőnyílással
Króm-vanádium acél, penge krómozott, hegye csiszolva

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T9
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M3
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Markolat anyaga: Lágy komponens (hőre lágyuló elasztomer), kemény komponens (üvegszál erősítésű műanyag)
  • Penge hossza: 125 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 2,50
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz