{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Típus | HB7210-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 450 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251225 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059057 | |
Gyártó száma | 251225 HB7210-1 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |