{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7140-2 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251222 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263315155 | |
Gyártó száma | 251222 HB7140-2 |