Esztergakés 32/15 mm

Cikkszám: 251113 32/15
Kedvezmény
131,81 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSSNR/L 3232P15
Hozzávaló váltólapka SN.. 1506..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 37
Könyökemelő 259015 12
Könyökemelő csavar 259018 11
Rugó készlet 259044 6
Rugós csap készlet 259047 4
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251113 32/15
EAN / GTIN 4045197656902
Gyártó száma 251113 32/15