Esztergakés 32/19 mm

Cikkszám: 251111 32/19
Kedvezmény
131,58 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PSKNR/L 3232P19
Hozzávaló váltólapka SN.. 1906..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 34 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 38
Könyökemelő 259015 13
Könyökemelő csavar 259018 13
Rugó készlet 259044 7
Rugós csap készlet 259047 5
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251111 32/19
EAN / GTIN 4045197650849
Gyártó száma 251111 32/19

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz