{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 40 mm | |
Lapkaméret | 19 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PSKNR/L 4040S19 | |
Hozzávaló váltólapka | SN.. 1906.. | |
Működő szélesség L4 | 50 mm | |
Fejhossz L1 | 45 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Alátétlapka | 259031 16 | |
Könyökemelő | 259015 1 | |
Könyökemelő csavar | 259018 1 | |
Rugó készlet | 259044 1 | |
Rugós csap készlet | 259047 1 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251110 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406063153 | |
Gyártó száma | 251110 40/19 |