{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 19 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | PSBNR/L 3232P19 | |
Hozzávaló váltólapka | SN.. 1906.. | |
Működő szélesség L4 | 27 mm | |
Fejhossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Alátétlapka | 259031 38 | |
Könyökemelő | 259015 13 | |
Könyökemelő csavar | 259018 13 | |
Rugó készlet | 259044 7 | |
Rugós csap készlet | 259047 5 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 251106 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861962 | |
Gyártó száma | 251106 32/19 |